タンガロイ
チップ TPMR-PS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
13076116
品番
TPMR160308-PS T9225
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T9225
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525