タンガロイ
チップ TPMT-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
13076624
品番
TPMT090202-PS T6130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
寸法RE
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6130
寸法L(mm)
9.6
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.5
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
5.56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13076624
TPMT090202-PS T6130
72355195
TPMT090202-PS AH6225
チップ TPMT-PS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)