タンガロイ
チップ CNMG-CH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE
1.2
(mm)
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13078724
品番
CNMG120412-CH T515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
T515
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
2~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.6
寸法IC(mm)
12.7