DNMG150404-TSF T9225 チップ DNMG-TSF タンガロイ 13080158

 

DNMG150404-TSF T9225 チップ DNMG-TSF タンガロイ 13080158
DNMG150404-TSF T9225 チップ DNMG-TSF タンガロイ 13080158

チップ DNMG-TSF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード13080158品番DNMG150404-TSF T9225
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質T9225寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする