曜日別特売
SNMG120404-TM T9225 チップ SNMG-TM タンガロイ 13080779

寸法図

チップ SNMG-TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード13080779品番SNMG120404-TM T9225
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質T9225寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする