曜日別特売
SNGN120708 TZ120 チップ SNM/GN タンガロイ 13080824

寸法図

チップ SNM/GN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8注文コード13080824品番SNGN120708 TZ120
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質TZ120寸法L(mm)12.7寸法S(mm)7.94寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする