寸法図
タンガロイ
チップ WNMG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
材質
T515
注文コード
13082258
品番
WNMG080404 T515
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T515
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
寸法IC(mm)
12.7