寸法図
タンガロイ
チップ WNMG-TH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
寸法S(mm)
4.76
4.76
6.35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13082617
品番
WNMG080408-TH T9225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
材質
T9225
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
3~6
送りf(mm/rev)
0.3~0.6
寸法IC(mm)
12.7