寸法図
タンガロイ
CBNチップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
BXA20
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
13084900
品番
3QP-TNGA160402-LF BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,210
この商品は
材質・寸法RE
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.3
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.25
寸法IC(mm)
9.525