寸法図
タンガロイ
チップ JXB(R/L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
13085785
品番
JXBL8010F TH10
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
TH10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
勝手
左
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.01~6
送りf(mm/rev)
0.01~0.1
寸法IC(mm)
8