曜日別特売
LMEU150924ZNEN-MJ AH140 転削用チップ LMEU-MJ タンガロイ 13086284

寸法図

転削用チップ LMEU-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH140寸法RE(mm)2.4注文コード13086284品番LMEU150924ZNEN-MJ AH140
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質AH140寸法S(mm)9.5寸法RE(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15寸法INSL(mm)15.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする