寸法図
タンガロイ
転削用チップ SQMU-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
T3130
AH725
T3130
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13086388
品番
SQMU1206ZSR-MJ T3130
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
T3130
寸法S(mm)
6
寸法LE(mm)
11.7
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
11.7
寸法APMX(mm)
2
刃当り送りfz(mm/t)
0.5~2