寸法図
タンガロイ
タングキャップ 内径用アダプタ C-ABB TungCap adapter
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13086939
品番
C6ABB-25-60C
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
規格
C6
油穴
有
寸法BD(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
95
寸法LSCWS(mm)
60
寸法DCONWS(mm)
25
FIG
1