FBH090404R-G-P AH725 ドリル外周刃用チップ FBH-G-P タンガロイ 13087289

寸法図

ドリル外周刃用チップ FBH-G-P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質AH725
内容量1箱(10個)注文コード13087289品番FBH090404R-G-P AH725
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質AH725寸法S(mm)4寸法W1(mm)10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)47寸法INSL(mm)9寸法DCN(mm)38.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする