曜日別特売
TPMX240512R-B AH8015 チップ TPMX タンガロイ 13087359

寸法図

チップ TPMX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.2注文コード13087359品番TPMX240512R-B AH8015
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質AH8015寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)14.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする