曜日別特売
BS-LOG-HTD702 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong 13087360

 

BS-LOG-HTD702 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong 13087360
BS-LOG-HTD702 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong 13087360
BS-LOG-HTD702 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong 13087360

高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード13087360品番BS-LOG-HTD702
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。
・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。
・音声アラームを備えています。
・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。
・本体でアラームなどの設定ができます。
・K(ケルビン)表示も選択できます。

用途
・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。
・湿度管理が必要な加熱調理など。
付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする