曜日別特売
WNMG080408-SW T515 チップ WNMG-SW タンガロイ 13088610

寸法図

チップ WNMG-SW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード13088610品番WNMG080408-SW T515
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
寸法RE(mm)
0.8
送りf(mm/rev)
0.3~0.6
材質
T515
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
寸法IC(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする