曜日別特売
WNMG060404E-TSF T9225 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 13088899

寸法図

チップ WNMG*E-TSFWNMG060404E-TSF T9225

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はコーナーR・寸法REなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
13088899
品番
WNMG060404E-TSF T9225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
材質
T9225
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~1.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.4
寸法IC(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする