TCP18L075-005 AH725 溝入れ突切り用チップ TCP18R/L タンガロイ 13089206

寸法図

溝入れ突切り用チップ TCP18R/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード13089206品番TCP18L075-005 AH725
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥15,939
販売価格(税別)
14,490
材質AH725寸法S(mm)4勝手寸法RE(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)0.75±0.02寸法CDX(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする