溝入れ突切り用チップ TCP18R/L

溝入れ突切り用チップ TCP18R/L - タンガロイ
材質AH725寸法S(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
全30種類を絞り込む
勝手
30種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089179TCP18L033-005 AH7250.050.33±0.020.8
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089188TCP18L043-005 AH7250.050.43±0.021.2
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089197TCP18L050-005 AH7250.050.5±0.021.2
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089206TCP18L075-005 AH7250.050.75±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089215TCP18L095-005 AH7250.050.95±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089224TCP18L100-010 AH7250.11±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089240TCP18L120-010 AH7250.11.2±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089249TCP18L125-010 AH7250.11.25±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089258TCP18L140-010-35 AH7250.11.4±0.023.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089267TCP18L145-010 AH7250.11.45±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089276TCP18L150-010 AH7250.11.5±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089285TCP18L175-010 AH7250.11.75±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089294TCP18L200-010 AH7250.12±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089310TCP18L250-010 AH7250.12.5±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089319TCP18L300-010 AH7250.13±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089328TCP18R033-005 AH7250.050.33±0.020.8
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089337TCP18R043-005 AH7250.050.43±0.021.2
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089346TCP18R050-005 AH7250.050.5±0.021.2
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089355TCP18R075-005 AH7250.050.75±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089364TCP18R095-005 AH7250.050.95±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089380TCP18R100-010 AH7250.11±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089389TCP18R120-010 AH7250.11.2±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089398TCP18R125-010 AH7250.11.25±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089407TCP18R140-010-35 AH7250.11.4±0.023.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089416TCP18R145-010 AH7250.11.45±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089425TCP18R150-010 AH7250.11.5±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089434TCP18R175-010 AH7250.11.75±0.022
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089450TCP18R200-010 AH7250.12±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089459TCP18R250-010 AH7250.12.5±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089468TCP18R300-010 AH7250.13±0.022.5
19,050
14,490
15,939(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする