エスコ
プーリーカラビナ (スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
13089381
品番
EA638AR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,524
販売価格(税別)
¥
6,840
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(ニッケルクロムメッキ) 滑車:アルミ合金
全長(mm)
129
質量(g)
255
使用荷重(kg)
100
車径(mm)
48
使用ロープ径(mm)
~16
口の開き(mm)
18
車幅(mm)
33
線径(mm)
10
速度(cm/s)
許容速度:25
注意
※必ず説明書をお読みください。