寸法図
タンガロイ
チップ RCMT-6RM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
13089538
品番
RCMT1204M0-6RM NS9530
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切込みap(mm)
1~3
送りf(mm/rev)
0.5~1
材質
NS9530
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSD(mm)
12