曜日別特売
EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618

EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618
EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618
EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618
EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618
EA925GR-11A PPロープ収納バッグ (通し穴付き) エスコ 13089618

PPロープ収納バッグ (通し穴付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード13089618品番EA925GR-11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。

材質ポリエステル帆布寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで質量(g)約200ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)通し穴径(Φmm)15ポケット内寸法(mm)190×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする