寸法図
タンガロイ
直角肩加工用カッタヘッド HPA06-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13090019
品番
HPA06R025MM12-04
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
寸法H(mm)
17
寸法LF(mm)
35
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
寸法OAL(mm)
57
適合インサート
TOMT060304PDER-MJ
寸法APMX(mm)
6
寸法DCSFMS(mm)
21
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
4
寸法CRKS
M12
注意
旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのカッターをご購入いただいた場合、インサートも交換が必要となります。