SSS31N GH130 転削用チップ SSS タンガロイ 13091480

寸法図

転削用チップ SSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.2注文コード13091480品番SSS31N GH130
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質GH130寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.1寸法SSC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする