曜日別特売
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700

TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700
TUSBC20-BL1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー テック(TEC) 13091700

高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)1.2
内容量1個注文コード13091700品番TUSBC20-BL1.2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。

仕様PD出力(W):100ブルー長さ(m)1.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする