寸法図
タンガロイ
転削用チップ TNMU12-MJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
AH120
AH120
AH3135
T1215
T3225
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13091787
品番
TNMU120708PER-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
AH120
刃当り送りfz(mm/t)
0.08~0.3
寸法S(mm)
7.1
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.16
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11