HIKMICRO
サーマルカメラ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
内容量
1台
解像度
【SuperIR】512×384【赤外線】256×192
視野角
【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】50.0° x 37.2°
注文コード
13091980
品番
HM-TP22-7QF/W-M20
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
解像度・視野角
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線サーモグラフィカメラ
2つの交換可能なリチウムイオン電池
テキストまたは音声注釈
放射ビデオ分析
カラーアラーム
ワンタップレベル&スパン
用途に合った製品オプション
3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様
【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能
【温度(NETD)】<40 mK
温度測定範囲(℃)
-20~550
温度精度
±2℃もしくは±2%
ディスプレイ
3.5インチLCDタッチスクリーン
解像度
【SuperIR】512×384【赤外線】256×192
視野角
【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】50.0° x 37.2°
フォーカス
【モード】フォーカスフリー【最短撮影距離】0.1m
フレームレート
25Hz
駆動時間(時間)
6(×2)