曜日別特売

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-20~2000解像度【SuperIR】960×720【赤外線】480×360注文コード13092016品番HM-TP74H-25SVF/W-G41H
参考基準価格(税別)¥1,408,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

赤外線サーモグラフィカメラ
5つのクイックフォーカスモード
3つのアドオンレンズ
交換可能なバッテリーシステム
埋め込み系レーザー距離計

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度測定範囲(℃)-20~2000温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】960×720【赤外線】480×360視野角【瞬時(IFOV)】0.68 mrad【FOV】18.7° × 14°フォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート50Hz駆動時間(時間)4(×3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする