曜日別特売

サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-40~2200解像度【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480注文コード13092077品番HM-TP96H-Q/W-SP60H-L25
参考基準価格(税別)¥2,288,000販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
2,098,000

赤外線サーモグラフィカメラ
1秒の高速フォーカス
柔軟に回転するレンズとスクリーン
屋外用に設計
多様な交換レンズ
連続デジタルズーム

仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)レンズ【マクロレンズ】20um/50um分解能【温度(NETD)】<35 mK温度測定範囲(℃)-40~2200温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】1280×960【赤外線】640×480視野角【瞬時(IFOV)】0.66 mrad【FOV】24.8° × 18.7°フォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする