曜日別特売
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269

HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269
HT-01S ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン) 13092269

ホビーニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード13092269品番HT-01S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。
狭い箇所の切断。配線作業に最適。

用途
プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。
全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 爪切りとして使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

同型の物を、以前実店舗で購入しておりますが取り扱い中止になってしまいました。とってのゴムの部分は、ペンチなどで引っ張ると、すっぽり抜けます。そうしますと、滅菌も出来る爪切りとして流用出来ます。数年間使っていますが、切れ味も変わりません。ポイントはスプリング。ここがバネ式の物は、すぐに壊れてしまいますが、こちらの様なワイヤー式の物は希少ですが丈夫です。巻き爪を切るときなどには便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする