HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278

HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278
HT-02S ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン) 13092278

ホビーニッパーキャッチ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード13092278品番HT-02S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。
狭い箇所の切断。配線作業に最適。

用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
注意
※本工具は絶縁処理されていません。ご使用の際は、必ず電源を切り作業してください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※刃先に欠け・割れ・ヒビなど異常がある場合は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする