曜日別特売
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136

EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136
EA353BT-343 メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコ 13093136

メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双(1双)サイズLコバート注文コード13093136品番EA353BT-343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。

材質合成皮革長さ(mm)中指:90厚さ(mm)1全長(mm)235コバートサイズL質量(g)110シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒手のひらまわり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする