曜日別特売
EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206

EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206
EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206
EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206
EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206
EA353BW-152 メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ 13093206

メカニクスグローブ (合成革・指出し)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双(1双)サイズLコバート注文コード13093206品番EA353BW-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。

材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry長さ(mm)中指:38厚さ(mm)0.8全長(mm)175コバートサイズL質量(g)135シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃手のひらまわり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする