スリーエム工業
SUS304 10K 底付ロングテンポラリーストレーナー 80#
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
呼び径(A)
50
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13094789
品番
10TL-1-04-50
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
【取手】2
高さ(mm)
120
適合フランジ
JIS10K
呼び径(A)
50
網目
【メッシュ】80
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材