TOHT070304R-NDL AH725 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ 13095068

 

TOHT070304R-NDL AH725 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ 13095068
TOHT070304R-NDL AH725 転削用チップ TOHT-NDL タンガロイ 13095068

転削用チップ TOHT-NDL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード13095068品番TOHT070304R-NDL AH725
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法S(mm)2.30寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)7.690寸法DCX(mm)15.99寸法DCN(mm)14.00材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする