ETTL25M017W25.0F036R02 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095138

 

ETTL25M017W25.0F036R02 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095138
ETTL25M017W25.0F036R02 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095138

刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード13095138品番ETTL25M017W25.0F036R02
参考基準価格(税別)¥46,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
油穴寸法LH(mm)36寸法LF(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)17寸法DCONMS(mm)25寸法APMX(mm)25寸法CICT(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする