タンガロイ
刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13095165
品番
ETTL25M021W25.0F037R03
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
37
寸法LF(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
20.5
寸法DCONMS(mm)
25
寸法APMX(mm)
25
寸法CICT(mm)
3