ETTL25M021W25.0F044R03 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095174

 

ETTL25M021W25.0F044R03 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095174
ETTL25M021W25.0F044R03 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095174

刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード13095174品番ETTL25M021W25.0F044R03
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
油穴寸法LH(mm)44寸法LF(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)20.5寸法DCONMS(mm)25寸法APMX(mm)25寸法CICT(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする