ETTL25M030W25.0F055R05 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095208

 

ETTL25M030W25.0F055R05 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095208
ETTL25M030W25.0F055R05 刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL タンガロイ 13095208

刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード13095208品番ETTL25M030W25.0F055R05
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
油穴寸法LH(mm)55寸法LF(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)30寸法DCONMS(mm)25寸法APMX(mm)25寸法CICT(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする