曜日別特売
HRM-14.000-AS-T6 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096188

 

HRM-14.000-AS-T6 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096188
HRM-14.000-AS-T6 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096188

リーマヘッド HRM-AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法SSC(mm)T6注文コード13096188品番HRM-14.000-AS-T6 AH725
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質AH725刃数6切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)14寸法LPR(mm)9.4寸法SSC(mm)T6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする