曜日別特売
HRM-19.050-AS-T7 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096267

 

HRM-19.050-AS-T7 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096267
HRM-19.050-AS-T7 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096267

リーマヘッド HRM-AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法SSC(mm)T7注文コード13096267品番HRM-19.050-AS-T7 AH725
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質AH725刃数6切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05寸法LPR(mm)10.6寸法SSC(mm)T7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする