曜日別特売
HRM-25.400-AS-T8 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096346

 

HRM-25.400-AS-T8 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096346
HRM-25.400-AS-T8 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096346

リーマヘッド HRM-AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法SSC(mm)T8注文コード13096346品番HRM-25.400-AS-T8 AH725
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質AH725刃数8切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25.4寸法LPR(mm)12.8寸法SSC(mm)T8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする