曜日別特売
HRM-31.750-AS-T9 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096416

 

HRM-31.750-AS-T9 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096416
HRM-31.750-AS-T9 AH725 リーマヘッド HRM-AS タンガロイ 13096416

リーマヘッド HRM-AS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法SSC(mm)T9注文コード13096416品番HRM-31.750-AS-T9 AH725
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質AH725刃数8切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)31.75寸法LPR(mm)12.8寸法SSC(mm)T9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする