曜日別特売
HRM-12.000-BL-T5 AH725 リーマヘッド HRM-BL タンガロイ 13096450

 

HRM-12.000-BL-T5 AH725 リーマヘッド HRM-BL タンガロイ 13096450
HRM-12.000-BL-T5 AH725 リーマヘッド HRM-BL タンガロイ 13096450

リーマヘッド HRM-BL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法SSC(mm)T5注文コード13096450品番HRM-12.000-BL-T5 AH725
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質AH725刃数6切刃形状B溝の形LRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12寸法LPR(mm)9.3寸法SSC(mm)T5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする