タンガロイ
転削用チップ SWMT1506Z-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
AH120
AH120
AH3135
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13096739
品番
SWMT1506ZER-MM AH120
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
AH120
寸法S(mm)
6.80
寸法LE(mm)
16.01
寸法RE(mm)
2.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
16.010
寸法APMX(mm)
2.50