AD-CL-4/3-SET カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096879

 

AD-CL-4/3-SET カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096879
AD-CL-4/3-SET カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096879

カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
適合インサート
CNM※0904※※E...
FIG
1
注文コード
13096879
品番
AD-CL-4/3-SET
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法S(mm)
4.72
適合インサート
CNM※0904※※E...
FIG
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする