AD-CL-4/3-SET-S カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096888

 

AD-CL-4/3-SET-S カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096888
AD-CL-4/3-SET-S カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET タンガロイ 13096888

カートリッジセット AD-*L-4/3-*-SET

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
適合インサート
CNM※0904※※E...
FIG
1
注文コード
13096888
品番
AD-CL-4/3-SET-S
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法S(mm)
4.72
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
適合インサート
CNM※0904※※E...
FIG
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする