EXSW09M025C25.0R03L 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ 13096940

 

EXSW09M025C25.0R03L 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ 13096940
EXSW09M025C25.0R03L 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ 13096940

高送り加工用柄付きカッタ EXSW09

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法LF(mm)180.00
内容量1本注文コード13096940品番EXSW09M025C25.0R03L
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)0.57寸法LH(mm)100.0寸法LS(mm)80.0寸法LF(mm)180.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10.00寸法DCONMS(mm)25.000寸法APMX(mm)1.50寸法DCX(mm)25.00寸法APMX2(mm)1.00寸法DC2(mm)10.00寸法KAPR(°)12.0寸法KAPR2(°)7.0寸法CICT(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする