400FAS-NRB150【ワケあり】 400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 13096950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード13096950品番400FAS-NRB150【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7983,398
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ストッパー旋回ロック付車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする